A2072-11 Mutual コングレスケース A4タテ リヒトラブ 07503661

本体

A2072-11 Mutual コングレスケース A4タテ リヒトラブ 07503661
A2072-11 Mutual コングレスケース A4タテ リヒトラブ 07503661
A2072-11 Mutual コングレスケース A4タテ リヒトラブ 07503661
A2072-11 Mutual コングレスケース A4タテ リヒトラブ 07503661
A2072-11 Mutual コングレスケース A4タテ リヒトラブ 07503661
A2072-11 Mutual コングレスケース A4タテ リヒトラブ 07503661
A2072-11 Mutual コングレスケース A4タテ リヒトラブ 07503661
A2072-11 Mutual コングレスケース A4タテ リヒトラブ 07503661

Mutual コングレスケース A4タテ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
スレートブルー
内容量1個注文コード07503661品番A2072-11
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

大きく開いて取り出しやすいファイルケース。フタは本体色に馴染む透明グレー。見出し付き。空押し加工のロゴ入り。フタが大きく開いて、書類の出し入れがスムーズ。A4クリヤーホルダーが収納できるサイズ。リュックやトートバッグでも出し入れしやすいタテ型。

材質本体・フタ:ポリプロピレン、見出し紙:上質紙、見出しカバー:PETスレートブルーサイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×22×317収納枚数(枚)コピー用紙約150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする