自転車用 もっちりサドル 撥水加工 通気性 反射テープ 高弾力 マウンテンバイク ロードバイク クロスバイク

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07504799 品番AFF-SAD001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

座面が大きく、厚みもありお尻への衝撃を分散・軽減し、長時間でも快適に走行できます
撥水加工が施されているため、濡れたサドル拭いてすぐに出発できます
サッと拭いてすぐに出発することができます

用途交換用サドルです ブラック 質量(g)674 寸法(cm)25×20×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
通学用自転車の交換用サドルとして使用

家族の通学用自転車のサドルが破損したため購入しました。厚いスポンジはクッション性が良く、10km程度の通学が快適になったようです。ただ表皮が薄いのか、一ヶ所についた傷から破れが拡大したのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする