用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ラジカセ パルテルカラー Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー モノラルスピーカー 防災グッズ
付属品電源コード、取扱説明書/保証書
質量(kg)1
色パステルグリーン
電源(V)AC:100 50/60Hz
消費電力(W)10
周波数(kHz)AM受信:530〜1600
対応使用可能カセットテープ:60分まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×8.6×16.2
周波数(MHz)FM受信:76〜108