用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ラジカセ パルテルカラー Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー モノラルスピーカー 防災グッズ付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(kg)1色パステルブルー電源(V)AC:100 50/60Hz消費電力(W)10周波数(kHz)AM受信:530~1600対応使用可能カセットテープ:60分まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×8.6×16.2周波数(MHz)FM受信:76~108