Ridge Ready リッジレディ モンキーバー ルーフクロスバーシステム 810046211533

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07505709 品番810046211533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,500

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046211533
幅3.25インチ(8.23cm)の楕円真空マウントが前方バーに4個、後方バーに2個ついており、SUVやクロスオーバー車両に多い凹凸があるルーフにも吸着できるクロスバーです。U字クランプ型のルーフボックスが搭載可能、別売りアダプターで自転車、サーフボード/SUPなども搭載可能です。別売りの12インチエクステンションバー装着でバーを60インチまで延長可能。粉体塗装アルミバー仕様。
販売備考:全て楕円真空マウント仕様、バー径33mm、全重量5.9kg、最大積載量68kg
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:5.9
材質[素材]:樹脂、アルミ
使用箇所:ルーフ
付属品:リペアポンプ、グリス 5g、組立用レンチ
特記事項:バー径33mm
使用上の注意:適切なメンテナンスを必ず行ってください。トラブルシューティングに記載の症状が解消しない場合は使用を中止してください。使用方法不備による損害について補償は致しかねます。
オプション:品番:SX6155,SA1022,SX6171,SX6172,SX6173,SX6175,SX6175,SX6176,SA0010
リペア:品番:CX2132B,CX2411,CX2221
関連商品:品番:SX6141
幅:121.9
積載重量:68kgまで

付属品リペアポンプ、グリス5g、組立用レンチ 特記バー径33mm オプション品番:SX6155,SA1022,SX6171,SX6172,SX6173,SX6175,SX6175,SX6176,SA0010 その他【リペア】品番:CX2132B,CX2411,CX2221 材質樹脂、アルミ 質量(kg)5.9 ブラック 幅(cm)121.9 最大積載量(kg)〜68 関連規格品番:SX6141 使用箇所ルーフ
注意
※適切なメンテナンスを必ず行ってください。トラブルシューティングに記載の症状が解消しない場合は使用を中止してください。使用方法不備による損害について補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする