曜日別特売
EBF0028K イージーフィットバー ブラックメッキ EBF0028K EFFEX(エフェックス) 07505806

イージーフィットバー ブラックメッキ EBF0028K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07505806品番EBF0028K
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF0028K
販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK ハンドル径:25.4mm
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-22
ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 23
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:ブラックメッキ
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/7mmBACK
外径:25.4
内径:21.4
ハンドル径:25.4
幅:732
高さ:56
奥行(引き):127
立ち角:76
絞り角:28
型番:EBF0028
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様7mm UP/7mm BACK適合Rebel250 17-20材質スチール幅(mm)732ブラックメッキ高さ(mm)56タイプEZ-FIT内径(Φmm)21.4ハンドル径25.4Φ外径(Φmm)25.4加工穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする