曜日別特売
EBF0047S イージーフィットバー シルバー EBF0047S EFFEX(エフェックス) 07505840

EBF0047S イージーフィットバー シルバー EBF0047S EFFEX(エフェックス) 07505840
EBF0047S イージーフィットバー シルバー EBF0047S EFFEX(エフェックス) 07505840
EBF0047S イージーフィットバー シルバー EBF0047S EFFEX(エフェックス) 07505840
EBF0047S イージーフィットバー シルバー EBF0047S EFFEX(エフェックス) 07505840
EBF0047S イージーフィットバー シルバー EBF0047S EFFEX(エフェックス) 07505840
EBF0047S イージーフィットバー シルバー EBF0047S EFFEX(エフェックス) 07505840

イージーフィットバー シルバー EBF0047S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07505840品番EBF0047S
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF0047S
販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK 純正ウインカ固定用のワッシャー1セット付属。ホンダ純正グリップヒーター装着不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:シルバー
重量[グラム]:600
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/7mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:742
高さ:161
奥行(引き):135
立ち角:71
絞り角:20
型番:EBF0047
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。純正ウインカーをハンドルに固定するワッシャーが1セット付属します。ホンダ純正オプショングリップヒーターとの同時装着不可。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様7mm UP/7mm BACK適合CT125・ハンターカブ 20材質アルミ幅(mm)742シルバー質量(g)600タイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする