EBTF550K イージーフィットバー ブラック EBTF550K EFFEX(エフェックス) 07506050

EBTF550K イージーフィットバー ブラック EBTF550K EFFEX(エフェックス) 07506050
EBTF550K イージーフィットバー ブラック EBTF550K EFFEX(エフェックス) 07506050
EBTF550K イージーフィットバー ブラック EBTF550K EFFEX(エフェックス) 07506050
EBTF550K イージーフィットバー ブラック EBTF550K EFFEX(エフェックス) 07506050
EBTF550K イージーフィットバー ブラック EBTF550K EFFEX(エフェックス) 07506050
EBTF550K イージーフィットバー ブラック EBTF550K EFFEX(エフェックス) 07506050
EBTF550K イージーフィットバー ブラック EBTF550K EFFEX(エフェックス) 07506050
EBTF550K イージーフィットバー ブラック EBTF550K EFFEX(エフェックス) 07506050

イージーフィットバー ブラック EBTF550K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07506050品番EBTF550K
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBTF550K
備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。
適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-25
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Taper
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mm UP / 7mm BACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
幅:746
高さ:55
奥行(引き):135
立ち角:53
絞り角:23
型番:EBTF550
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
ブレーキホース適合:○
スロットルケーブル適合:○
クラッチケーブル(ホース)適合:○

特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP / 7mm BACK適合GSX-S1000GT 22-25材質アルミブラックタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番EBTF550加工穴タイプスイッチ穴加工済み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする