EBF784K イージーフィットバー ブラック EBF784K EFFEX(エフェックス) 07506199

EBF784K イージーフィットバー ブラック EBF784K EFFEX(エフェックス) 07506199
EBF784K イージーフィットバー ブラック EBF784K EFFEX(エフェックス) 07506199
EBF784K イージーフィットバー ブラック EBF784K EFFEX(エフェックス) 07506199
EBF784K イージーフィットバー ブラック EBF784K EFFEX(エフェックス) 07506199
EBF784K イージーフィットバー ブラック EBF784K EFFEX(エフェックス) 07506199
EBF784K イージーフィットバー ブラック EBF784K EFFEX(エフェックス) 07506199
EBF784K イージーフィットバー ブラック EBF784K EFFEX(エフェックス) 07506199
EBF784K イージーフィットバー ブラック EBF784K EFFEX(エフェックス) 07506199

イージーフィットバー ブラック EBF784K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07506199品番EBF784K
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF784K
販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 24
カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/7mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBF784
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合ELIMINATOR/SE 24材質アルミブラックタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF784加工穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする