曜日別特売
EBH201G-5SET イージーフィットバーHigh シャンパンゴールド EBH201G-5SET EFFEX(エフェックス) 07506235

EBH201G-5SET イージーフィットバーHigh シャンパンゴールド EBH201G-5SET EFFEX(エフェックス) 07506235
EBH201G-5SET イージーフィットバーHigh シャンパンゴールド EBH201G-5SET EFFEX(エフェックス) 07506235

イージーフィットバーHigh シャンパンゴールド EBH201G-5SET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07506235品番EBH201G-5SET
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBH201G-5SET
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量21mmUP/21mmBACK ケーブル.ホース類はノーマル可 穴加工なし
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] V-MAX [1200] 84-06
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT High
色[カラー]:シャンパンゴールド
重量[グラム]:2900
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:21mmUP/21mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBH201
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

仕様21mm UP/21mm BACK適合V-MAX 84-06材質アルミシャンパンゴールド質量(g)2900タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBH201加工穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする