曜日別特売
EBH730S-5SET イージーフィットバーHigh シルバー EBH730S-5SET EFFEX(エフェックス) 07506269

イージーフィットバーHigh シルバー EBH730S-5SET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07506269品番EBH730S-5SET
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBH730S-5SET
ノーマル比約30mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量21mmUP/21mmBACK ブレーキホース要交換『3cmロング』 スロットル、クラッチはノーマル可ですが交換を推奨
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 09-16
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT High
色[カラー]:シルバー
重量[グラム]:2900
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:21mmUP/21mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBH730
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

仕様21mm UP/21mm BACK適合ZRX1200DAEG 09-16材質アルミシルバー質量(g)2900タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBH730加工穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする