EBF201G-5SET イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF201G-5SET EFFEX(エフェックス) 07506488

EBF201G-5SET イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF201G-5SET EFFEX(エフェックス) 07506488
EBF201G-5SET イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF201G-5SET EFFEX(エフェックス) 07506488

イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF201G-5SET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07506488品番EBF201G-5SET
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF201G-5SET
ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK 穴加工なし
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] V-MAX [1200] 84-06
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:シャンパンゴールド
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/7mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBF201
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。ハンドルバーにスイッチ穴の加工がされておりません。取り付けにあたり穴加工が必要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:

特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。ハンドルバーにスイッチ穴の加工がされておりません。取り付けにあたり穴加工が必要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合V-MAX 84-06材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF201加工穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする