代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター固定車ナイロンホイルゴム車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07508518
品番
NWRK2-125
参考基準価格(税別)
¥2,166
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番
361-9937
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム(B入)
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
34
金具仕上
三価ユニクロ
取付高H(mm)
168
取付座(mm)
137×93
取付ピッチY(mm)
53〜56
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
150
車輪径D(Φmm)
125
取付ピッチX(mm)
112〜100