代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07508561
品番
WEK-100
参考基準価格(税別)
¥2,822
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途
重量物の運搬に。
トラスコ品番
361-9889
材質
金具:スチール
材質(車輪)
導電ゴム(B入)
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
取付高H(mm)
144
取付座(mm)
115×80
取付ピッチY(mm)
45
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
120
車輪径D(Φmm)
100
取付ピッチX(mm)
80