USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴
ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。
【商品詳細】
規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
ケーブル長さ:1m
転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)
充電能力:最大5V 3.0A
【Quick Charge 3.0対応】
Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。
Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。
【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】
USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。
※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。
【安全認証】
Type-C IF認証
CE認証:欧州連合基準適合マーク
FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制
ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合
当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。
【対応機種】
G-Technologyブランド
・SSD
0G04758
0G04762
0G06034
・ポータブルドライブ
0G10264-1
0G10265-1
0G10317-1
0G10339
0G10340-1
0G10347
0G10348
0G10477-1
0G03597
0G05751
0G05756
0G05761
0G05766
0G05771
0G10417
0G10512
0G10825-1
G-DRIVE ArmorATD
SDPH81G-001T-GBAND
SDPH81G-002T-GBAND
SDPH81G-004T-GBAND
SDPH81G-005T-GBAND
G-DRIVE SSD
SDPS11A-500G-GBANB
SDPS11A-001T-GBANB
SDPS11A-002T-GBANB
SDPS11A-004T-GBANB
G-DRIVE ArmorLock SSD
SDPS41A-001T-SBANB
SDPS41A-002T-SBANB
SDPS41A-004T-SBANB
・デスクトップドライブ
0G05366
0G05371
0G05376
0G05381
0G05386
0G05669
0G05673
0G05677
0G05681
0G10430
0G10807-1
0G10829-1
すべての対応機種は記載できておりません。