代表画像

006660711 ゼロリセットトルクレンチ Beta 07510049 006660711 ゼロリセットトルクレンチ Beta 07510049 006660711 ゼロリセットトルクレンチ Beta 07510049

ゼロリセットトルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 トルク調整範囲(N・m)20〜100 注文コード07510049 品番006660711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はトルク調整範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

使用後に最小トルクに戻す必要がありません。
強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。
設定トルクが見やすいスケールです。
クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。
スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。
握りやすいハンドル形状です。

用途機械・車両整備に。 付属品校正証明書(英語) トラスコ品番654-8114 全長(mm)385 差込角(mm)12.7 トルク調整範囲(N・m)20〜100 主な用途機械・車両整備 最小目盛(N・m)0.25
注意
※5000回または12か月使用後、校正を実施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする