メイン画像

006660720 ゼロリセットトルクレンチ Beta 07510058 006660720 ゼロリセットトルクレンチ Beta 07510058 006660720 ゼロリセットトルクレンチ Beta 07510058

ゼロリセットトルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1丁 トルク調整範囲(N・m)40〜200 注文コード07510058 品番006660720
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はトルク調整範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

使用後に最小トルクに戻す必要がありません。
強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。
設定トルクが見やすいスケールです。
クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。
スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。
握りやすいハンドル形状です。

用途機械・車両整備に。 付属品校正証明書(英語) トラスコ品番654-8115 全長(mm)471 差込角(mm)12.7 トルク調整範囲(N・m)40〜200 主な用途機械・車両整備 最小目盛(N・m)0.5
注意
※5000回または12か月使用後、校正を実施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする