メイン画像
リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルスタンダードブルー粉付 100枚入
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
L
注文コード
07510950
品番
No.202L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。
装着しやすい粉付タイプです。
用途
食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。
仕様
左右兼用
トラスコ品番
589-1131
厚さ(mm)
0.12
色
ブルー
サイズ
L
タイプ
【すべり止め】あり
入数(枚)
100
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
あり
食品衛生法
適合