代表画像
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの グローブバルブ
ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 ねじ込み
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07511650
品番
PUH-134PD
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。
・ボンネットレス形でコンパクト。
・流量調整が可能。
・パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
トラスコ品番
609-6355
材質
ステンレス鋼、ボディ:SUSF316
全長(mm)
55
高さ(mm)
74.5
使用温度範囲(℃)
-53〜232
呼び径(B)
Rc1/2
接続
ねじ込み形
使用流体
その他ガス
呼び径(A)
Rc1/2
最高許容圧力(MPa)
34
ハンドル径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材