代表画像
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの グローブバルブ
ディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07511668
品番
PUD-934P-6.35-V
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。
・ボンネットレス形でコンパクト。
・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。
・パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用
トラスコ品番
609-3422
材質
ステンレス鋼、ボディ:SUSF316
全長(mm)
57.8
高さ(mm)
54
使用温度範囲(℃)
-53〜93
呼び径(B)
6.35
使用流体
その他ガス
呼び径(A)
6.35
最高許容圧力(MPa)
34
ハンドル径D(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材