代表画像
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの グローブバルブ
ニードルバルブ 1.96MPa リングジョイント 黄銅製 高温タイプ 食い込み(ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07511677
品番
RV-8-GBA-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ボンネットレス形でコンパクトです。
流量調整が可能です。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
トラスコ品番
663-4995
材質
黄銅、ボディ:C3771B
全長(mm)
60
高さ(mm)
38
使用温度範囲(℃)
-20〜200
呼び径(B)
リングジョイント8mm
使用流体
低圧エアー、不活性ガス
清浄度
非禁油
呼び径(A)
リングジョイント8mm
最高許容圧力(MPa)
1.96
ハンドル径D(Φmm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材