代表画像

ニードルバルブ 1.96MPa リングジョイント 黄銅製 高温タイプ 食い込み(ミリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07511695 品番 RV-10-GBA-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ボンネットレス形でコンパクトです。
流量調整が可能です。

用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 トラスコ品番663-4993 材質黄銅、ボディ:C3771B 全長(mm)66 高さ(mm)38 使用温度範囲(℃)-20〜200 呼び径(B)リングジョイント10mm 使用流体低圧エアー、不活性ガス 清浄度非禁油 呼び径(A)リングジョイント10mm 最高許容圧力(MPa)1.96 ハンドル径D(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする