ホワイト カレー皿

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07511927 品番R-027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

シンプルな白が映えるホワイトシリーズの食器です。
電子レンジ・オーブンOK

食器の種類洋食器 材質陶器 種別カレー皿 ホワイト 直径(Φmm)210 高さ(mm)50 食器洗浄機家庭用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07511927
2023-04-22
用途:
子ども食堂の食器
農・林・水産業

レンジ使用可で丈夫なカレー皿として購入しました。裏面のザラザラが強い為、皮膚の薄い方はダメージがありそうです。ヤスリを使用したいと思います。その他はとても満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
07511927
2023-06-07
用途:
何にでも使えます
その他業種

おかず用のお皿としてフル活用しています。カレーはもちろん、パスタやロコモコ、冷やし中華など、汁物に対応できる深さなのであらゆる料理を盛り付けられると思います。

対象商品:
07511927
2022-07-02
用途:
来客用・日常用
医療・福祉・介護関連業

月1回、スタッフのカレーランチの日に使用しています。使い勝手の良い大きさです。10枚発注し、1枚破損品がありましたが、迅速な対応で交換していただきました。ありがとうございます。

MonotaROからの回答

初回お届け時にご迷惑をおかけし、申し訳ございません。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします

対象商品:
07511927
2021-08-22
用途:
介護施設における食器として使用
医療・福祉・介護関連業

大きさ、重さ、質感、お値段ともに、十分に満足できる商品です。

対象商品:
07511927
2021-10-06
用途:
カレーやパスタ用
卸売・小売業

厚くて重い食器ですが容量が大きいので大盛に対応できる
おそらく同じと思われる品物が立ち寄った店で少し安く売っていたのが残念

対象商品:
07511927
2016-03-17
用途:
弊社レストランにてランチ提供にて使用
サービス業

サイズもちょうど良く、お値段も手頃で良かったです。
口コミで少し厚めで重いと書いている方もいらっしゃいましたが、
自身的には全く問題無く、重くも感じませんでした。

白くて清潔感もありますしおしゃれだと、厨房スタッフが申しておりましたので
購入して良かったです。
前回はお試しで少量購入しましたが、追加購入しようと思います。

対象商品:
07511927
2018-05-21
用途:
食器でしょ!?

無意味に中にも外にも張り付いたシールが落とすのに手間が掛りました。洗って使う食器に、宣伝でも無く嫌がらせ?何故はるのかが理解出来ませんです。

対象商品:
07511927
2015-05-11
用途:
カレーライス

厚くて重い。
厚いので感嘆には割れないであろうと思います、容量も多い点は良いと思います。
重さは577gで家にある他の皿に比べると150g程重いのですが、体感的にはかなり重く感じます。
持って食べる器では無いのですが・・・

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする