ホワイト ミート皿

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07511972 品番R-028
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

シンプルな白が映えるホワイトシリーズの食器です。
電子レンジ・電気オーブンOK

食器の種類洋食器 形状丸皿 直径(Φmm)220 高さ(mm)30 材質陶器 電子レンジ 食器洗浄機家庭用 種別ミート皿 ホワイト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07511972
2016-03-18
用途:
食器

シンプルでとても気に入っています。食器洗い機洗浄機に使用していますが今のところ問題ありません。傷などのに強く耐久性がそれなりの数を購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする