曜日別特売
1010007035646 ネオジム磁石 角型 (10個入) マグエバー 07512210

代表画像

ネオジム磁石 角型 (10個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)吸着力(N)1.35長さ(mm)7注文コード07512210品番1010007035646
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。

用途工作機械、鉄製品等への吸着用トラスコ品番668-2056材質マグネット:ネオジム磁石長さ(mm)7幅(mm)10厚さ(mm)3吸着力(N)1.35RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする