メイン画像

C-P60X ハンディポンプ 日立製作所 07512411 C-P60X ハンディポンプ 日立製作所 07512411

ハンディポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07512411 品番C-P60X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000

自吸式(逆止弁内蔵)です。
流量調整ツマミ付き

用途水槽の水の入れ替えに。 付属品吸込ホース2m、ストレーナー(ごみよけ)、吐出継ぎ手、継ぎ手キャップ その他【液質】清水用 トラスコ品番175-1452 全長(mm)253 出力(W)60 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)130/190 全幅(mm)143 全高(mm)219 全揚程(m)2 電源コード(m)2 吐出量(L/min)【50Hz】23(全揚程2m時)【60Hz】28(全揚程2m時) 取扱液 口径(mm)15〜18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※40℃を超えるお湯には使用しないでください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07512411 C-P60X 70294464 C-P60X 非自動ハンディポンプ 日立 非自動ハンディポンプ 日立 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする