3/22より値下げ!現場を応援
メイン画像
中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07512481
品番
AGF100FR-30X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,998
バスケットに入れる
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途
ヒートシール圧着部の耐熱離型。
樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。
その他
【別作】可
トラスコ品番
159-0737
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.3
色
ベージュ
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60〜200
基材
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤
シリコーン系
耐熱性
UL510
粘着力(N/10mm)
5.6
引張強度(N/10mm)
488
粘着力(N/25mm)
14
使用条件
【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
注意
※Teflonおよびテフロンはケマーズ社のトレードマークです。中興化成工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。