メイン画像
中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
07512499
品番
ASF121P06X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途
電子機器の絶縁被覆。
塗装工程のマスキング。
トラスコ品番
623-3181
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.06
色
グレー
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
0〜180
基材
フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤
耐熱アクリル系
主な用途
電気・電子用
粘着力(N/10mm)
1.8
引張強度(N/25mm)
90
引張強度(N/10mm)
36
粘着力(N/25mm)
4.6
使用条件
【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
絶縁
注意
※シリコーンフリー(シリコーン材料を意図的に使用していないこと)