代表画像

ニュースプレーラッカー 300ml

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07513068 品番 H62-1817-65
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。
速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐応変性にすぐれています。

用途丸パターン トラスコ品番851-2416 主成分アクリル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.353L 特性速乾、耐久性 塗り重ね可能時間(時間)30分以上(20℃) 乾燥時間夏期20〜30分、冬期30〜60分 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする