加圧式スプレーガン(カップ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07513214 品番D-1
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。
エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)

塗料ノズル径(Φmm)1.0 空気使用量(L/min)200 セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ 質量(g)1140 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 使用箇所床裏

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする