メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの フック(吊り金具)
ニッケル回転帽子掛け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
07513278
品番
HG107-NI
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スチール製の回転する帽子掛です。
付属品
鉄トラスねじ付(3mm×20mm)
トラスコ品番
545-2974
材質
本体:スチール
幅(mm)
34
色
ニッケル
高さ(mm)
69
奥行(mm)
73
表面処理
ニッケルメッキ
吊下荷重N(kgf)
6
注意
※吊下げ荷重は取付面の強度により異なります。
※貴重品はかけないでください。