画像準備中

吸上式クランプ型塗料容器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07513442 品番KS-10-2CX
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

カップを傾けても塗料漏れはありません。
空気孔から塗料漏れを防ぐセフティーパッドが付属しております。
締付がレバーですので操作が簡単です。
塗料注入口の内側にビス止めが飛び出してないため、容器の洗浄が簡単です。
ルーフボンネット塗装がしやすいサイズと容器形状をフラスコ型のデザイン設計で重心バランスを十分考慮しております。

取付ネジ径1/4 カップ容量(L)1.0 質量(g)375 適合スプレーガンK-80S、CREAMY(KL)63SS-W、CREAMY(KL)63S、CREAMY(KP)7S 塗料供給方式吸上式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする