メイン画像
ソニックスクラバー
ソニックスクラバーの 掃除用具
ソニックスクラバーの ブラシ
ソニックスクラバーの ハンディブラシ
スーパーソニックスクラバー鏡用 本体セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07515168
品番
NXDP-JP
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
1分間に8000回の高速反復回転で鏡の水垢を簡単に落とします。
用途
頑固な鏡の水アカ・ウロコ汚れ用。
トラスコ品番
436-3305
材質
本体:ABS樹脂、TPE/パッド用ヘッド:ABS樹脂、POM/鏡用パッド:人工ダイヤモンド、酸化セリウム、発泡ポリエチレン、ポリエステル
長さ(mm)
270
形状
ハンディブラシ
厚さ(mm)
30
色
白
縦(mm)
270
横(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応