メイン画像

フレックス フォームディスク 33545

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 07515290 品番 33548
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

柔軟なスポンジ基材の研磨材で、不規則な表面や曲面にもフィットし、仕上がりが優れています。
水研ぎでも空研ぎでも使用可です。
粉塵や水分のコントロールに優れ、クリーンな研磨環境を実現します。
手研磨でも機械研磨でも使える汎用性の高い製品です。
多数の微細な貫通孔が施されているため、ディスクの目詰まりが起こりにくく、耐久性に優れています。

用途下地、足付け作業に。 トラスコ品番661-0527 粒度1500(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする