画像準備中

ファイルボックス”KaTaSu”(取っ手付き・スタンドタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07515326 品番42699606
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上下可動式の取っ手付きなので、荷物が収納された状態でも持ち運びやすく、ワゴンからの出し入れもしやすいです。
書類を左右に仕分けることができます。
片面が大きくカットされていて、中身を検索しやすく、出し入れしやすいです。
縦置き横置き両方可能です。
タイトルを記入したラベルや付箋などを貼り付けやすいガイド付きです。
棚からスムーズに取り出すことができるフィンガーホール付きです。

用途書類の整理・社内での持ち運びに。 トラスコ品番137-5841 材質段ボール(古紙パルプ配合) 幅(mm)102 レッド サイズA4 高さ(mm)260 奥行(mm)317 型番フ-KES470NR グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする