Xスタンパー ビジネス用 E型

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07516373 品番XEN-104V3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

手になじむソフトグリップのスタンパー。様々なビジネスシーンで活躍します。
グリップ部にソフトな感触の素材・エラストマーを採用。握りやすく正確に押せるのはもちろん、手にしたときの心地よさや操作の快適さも自慢。
使うことが楽しくなるような魅力あふれるスタンパーです。

文字 材質エラストマー(グリップ) インク色 タイプ縦型 用途書類、伝票、封筒、のし シリーズXスタンパー 印面サイズ(Φmm)16 対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07516373 XEN-104V3 61299508 X2-E-104V3 Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ シヤチハタ Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ シヤチハタ 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07516373
2022-01-14
用途:
書類に控印
農・林・水産業

書類作成時に,原本と控の区別がつかなくなることがあったので,控に控スタンプをつくことにしました.手書きで控〇と書くよりも,わかりやすく,事務処理が効率化できました.
私の用途では,印字が赤ではなく,青というのもポイントでした.

対象商品:
00672402
2021-08-12
用途:
事務作業
農・林・水産業

大手メーカーのため、使用感など何も問題なし。
クレームの付け所なし。

対象商品:
00672411
2020-11-01
用途:
仕事用
サービス業

軽い押印で印影もきれいに写ります。
さすがシャチハタ、価格的には確かに高いですが他の浸透印と比べても使用感、耐久性はダントツです。

対象商品:
00672402
2020-08-18
用途:
事務作業時
不動産業

よく使うハンコなのでとても助かっている。また購入したい。

対象商品:
00672436
2019-04-05
用途:
書類の整理
その他業種

さすが,シャチハタ。百均などの安物と比較して,インク漏れ,滲みなどもなく,非常に使いやすい。持った感じも良く,長く愛用します。

対象商品:
00672436
2019-02-18
用途:
さすがシャチハタ
その他業種

安い。さすがシャチハタ,文句なし。またリピートします。

対象商品:
00672411
2018-07-30
用途:
作業用
卸売・小売業

今まで使っていた使い捨てタイプよりインクの持ちが良く、押しやすい。
買ってよかった。

対象商品:
00672393
2017-06-05
用途:
文書の区分けの明示
教育・研究機関

利用頻度はあまり多くないが,ゴム印と比べて発色が良く,軽く押せて良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする