曜日別特売

ソーラーパネル用延長ケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット注文コード07516498品番A24U2011
参考基準価格(税別)¥5,445販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ソーラーパネルの延長接続に:MC4端子10m延長ケーブル MC4端子の10m延長ケーブルがあると、Ankerのポータブル電源とソーラーパネルの接続がさらに便利。ソーラーパネルをより遠くに配置した場合も、ポータブル電源に手軽に接続できます。これにより、日中の太陽光を最大限に活用し、電源を確保できます。
別売りの5m延長ケーブルと併用可能:場所や設置条件によってケーブルの長さが不十分な場合でも、別売りの5m延長ケーブルを併用し、柔軟な使い方が可能です。
最大30Aまでの電流値をサポート:幅広い電流値に対応でき、Anker製のポータブル電源やソーラーパネルに安定した電流供給が可能です。

付属品製品本体、18ヶ月保証 、カスタマーサポートトラスコ品番682-7821幅(mm)5高さ(mm)5奥行(mm)10000
注意
※本製品は長期保証サービス規約に定める標準の保証期間とは異なり、延長保証対象外となります。
※製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする