本体
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(電動工具)
Panasonic(パナソニック)の パンチャ
アングルパンチャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07517731
品番
EZ9XAP1
参考基準価格(税別)
¥388,700
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
油圧マルチでアングルの穴あけを
可能に。
軟鋼製・ステンレス製のアングルの穴あけ作業時、バリが出にくい
固定台を使用することで、安定した作業が可能。
軟鋼・ステンレス、丸穴・長穴に対応。
能力
(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約390穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約420穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約350穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約430穴【14.4V 5.0Ah
電池パック:EZ9L48使用時】:丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約340穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約370穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約310穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約380穴
用途
<丸穴>穴径:Φ11,12,14mm 厚さ4.0〜6.0mm/<長穴>穴径:11×15mm 厚さ4.0〜6.0mm
付属品
ケース(EZ9K12)、厚板用丸穴ダイス11(EZ9XAP11)、固定台(EZ9XAPK7001)
適合本体
EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H
質量(kg)
3.5(本体・厚板用丸穴ダイス11装着時)(固定台1.0kg)
色
ブラック
本体寸法(mm)
全長196×全高178×全幅81
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(2.04MB)