ハイシート ミニベビーベッド 木製 収納スペース付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07518501 品番2022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ハイシートで腰の負担を軽減
ラクな姿勢で赤ちゃんのお世話ができる
成長に合わせて高さ調節できる
お世話に便利なスライド枠
たっぷり入る収納スペース付き
通気性がよいスノコ床板
スライド開閉式
キャスター付き
収納用板付き

用途赤ちゃんのお世話に。カトージ KATOJI ハイシート ミニベビーベッド 60×90cm 木製 収納 ナチュラル 正規品 ベビー 赤ちゃん PSC・SG合格 ベッド 開閉式 キャスター付 天然木 その他【安全基準】PSC・SG 材質パイン材(ニュージーランド産)床板すのこ部分は中国産桐材 質量(kg)19 ナチュラル 内寸(mm)90×60 保証期間購入日より1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.5×68×121 高さ(cm)4段階(床からの高さ):75、70、65、43 組立時間約10-20分 対象新生児〜24ヵ月 間口(cm)【収納扉】65×34
注意
※天然木を使用しているため、木目やフシ等に個体差がございます。掲載写真と木の色味も異なることがございます。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする