袖付きボアスリーパー 冬用 赤ちゃん 防寒

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS ブラウン 注文コード07518546 品番92500505SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

ふわふわの手触りで暖かい袖付きスリーパー
ちょっとしたお出かけにも、ベビーカーにも、さらっと羽織れて寒い冬でも暖かく過ごして頂けるアイテムです♪
防寒性を意識して前明きのファスナーはしっかり閉じられる様に上から下まで縫製しています
着丈はベビーカーで座っても足元の冷え緩和になる様に長めのサイズ
胸元には可愛らしいレインボー刺繍が施されたポケット付き

用途冬のお出かけに。アールオーケー Rok 袖付き ボア スリーパー 冬用 赤ちゃん ベビー 長袖 ロングスリーパー 袖あり 半袖 ガウン あったか おやすみ おでかけ 冬 ベビーカー 着る毛布 材質本体・パイピング:ポリエステル100% ブラウン サイズS 肩幅(cm)24 袖丈(cm)23 総丈(cm)56 身幅(cm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする