FU-ES025 クランプオン式 超音波流量計 FU-ESシリーズ クローネ 07518738

※写真はFU-ES020です

FU-ES025 クランプオン式 超音波流量計 FU-ESシリーズ クローネ 07518738
FU-ES025 クランプオン式 超音波流量計 FU-ESシリーズ クローネ 07518738
FU-ES025 クランプオン式 超音波流量計 FU-ESシリーズ クローネ 07518738

クランプオン式 超音波流量計 FU-ESシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送46日以内出荷とは
流量範囲(L/min)3.0~300
内容量1個注文コード07518738品番FU-ES025
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・「設定自動検出」機能搭載で、設定に不可欠な配管の外径・肉厚・材質情報をワンクリックで自動設定することができます。
・特殊なガスケットパッドを使用しているため、センサー用ゲルを塗布する必要がなく、検査時間の大幅削減につながります。
・LCD および LEDディスプレイで、3色のインジケータライトの色の変化により通常/エラー等、機器の状態が確認することが可能です。

用途表示部とバックルを止めるネジ以外は全てPEEKなどの樹脂で構成され、金属部品が少ないため、錆に強く高い耐食性があります。そのため、薬品などの化学物質を使用する現場での使用も可能です。付属品電源ケーブル 2m材質配管:金属配管、樹脂配管 (UPVC / PPH / PVDF / PFA / PTFE)接続口径1"(25A)適合外径(Φmm)32~34使用温度(℃)0~85測定精度±3.0%RD(F.Sの10%以上)/±0.3%F.S.(F.S.の10%未満) ※測定流体が水、温度25℃の時電源電圧(V)12~36 DC(消費電流:200mA @12V)保護等級IP66測定対象液体配管1"(25A)出力信号4-20mA / Modbus RTU RS485適合流体不純物や気泡のない液体RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)3.0~300
注意
※精度について…実際のご使用環境により測定精度にバラツキが生じる可能性があります。
※保護等級について…表示部やバックルを誤った方法で取り付けると防水性能に影響を与える可能性があります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
※配管材質について…ライニング管は測定できません。
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする