曜日別特売
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079

WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079
WJL-LM4(MWH) 突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善) 07519079

突っ張り 物干し ハンガーラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード07519079品番WJL-LM4(MWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

天井までを活用できる、省スペースの突っ張り物干し。工事不要、設置もかんたんな突っ張り固定式。
アームの耐荷重は1本あたり5kgのしっかり構造。溝が入っているので、ハンガーがズレ落ちない。
支柱は左右個別に伸縮可能、梁や床の高さにも対応可能。しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。
天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。アームは360度回転式、使わない時は壁際に寄せてすっきり収納。
アームの高さは、工具不要でかんたんに調節可能。
支柱が3分割式のため、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能となります。

用途物干し、ハンガーラックなどに。部屋干し 室内物干し 室内 干し ハンガーラック 賃貸 コンパクト 2m 洗濯物 省スペース 天井 梅雨対策 花粉対策材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)1.8ホワイト耐荷重(kg)(アーム1本あたり)5、(全体)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×69×200-280/140-188組立時間約20-30分内寸(cm)アームの長さ:約30
注意
※畳などの柔らかい床面や強度の弱い天井へは設置ができません。勾配天井は対応できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする