HML-303(NWH) オフィスチェア ハイバック レザー 合皮 YAMAZEN(山善) 07519797

HML-303(NWH) オフィスチェア ハイバック レザー 合皮 YAMAZEN(山善) 07519797
HML-303(NWH) オフィスチェア ハイバック レザー 合皮 YAMAZEN(山善) 07519797
HML-303(NWH) オフィスチェア ハイバック レザー 合皮 YAMAZEN(山善) 07519797
HML-303(NWH) オフィスチェア ハイバック レザー 合皮 YAMAZEN(山善) 07519797
HML-303(NWH) オフィスチェア ハイバック レザー 合皮 YAMAZEN(山善) 07519797
HML-303(NWH) オフィスチェア ハイバック レザー 合皮 YAMAZEN(山善) 07519797
HML-303(NWH) オフィスチェア ハイバック レザー 合皮 YAMAZEN(山善) 07519797
HML-303(NWH) オフィスチェア ハイバック レザー 合皮 YAMAZEN(山善) 07519797
HML-303(NWH) オフィスチェア ハイバック レザー 合皮 YAMAZEN(山善) 07519797
HML-303(NWH) オフィスチェア ハイバック レザー 合皮 YAMAZEN(山善) 07519797
HML-303(NWH) オフィスチェア ハイバック レザー 合皮 YAMAZEN(山善) 07519797
HML-303(NWH) オフィスチェア ハイバック レザー 合皮 YAMAZEN(山善) 07519797
HML-303(NWH) オフィスチェア ハイバック レザー 合皮 YAMAZEN(山善) 07519797
HML-303(NWH) オフィスチェア ハイバック レザー 合皮 YAMAZEN(山善) 07519797
HML-303(NWH) オフィスチェア ハイバック レザー 合皮 YAMAZEN(山善) 07519797

オフィスチェア ハイバック レザー 合皮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード07519797品番HML-303(NWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

背中をしっかり支える、ハイバックタイプのデスクチェア。落ち着いた雰囲気でお手入れもしやすい合皮製レザーチェア。
長さ67cmのハイバック背もたれ。座部、背部にはウレタンクッション入り。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。
ロッキング機能付き(固定不可)。座面下の円柱状レバーで、ロッキングの固さを調節可能。
くつろぎをサポートする、クッション入りのアームレスト付き。なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。
工具不要(六角レンチ付属)

用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 在宅勤務 テレワーク 在宅 在宅ワーク 仕事 勉強 チェア チェアー 椅子 イス オフィスチェア デスクチェア デスク用チェア パソコンチェア PCチェア OAチェア ワークチェア キャスター付き キャスター 高さ調節 昇降 回転 ハイバック レザー おしゃれ座面高さ(mm)420~520材質座部/背部:合板、連結部/ベース:スチール、肘部:ポリプロピレン、張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム幅(mm)630質量(kg)14ホワイト高さ(mm)1080~1180奥行(mm)670寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:(最大)490×670耐荷重(kg)静止90キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×長さL)(mm)肘掛け:60×450寸法(幅W×長さL)(cm)肘掛け:6×45高さ(cm)床からの高さ63~73組立時間約40~60分座高(mm)420~520座面寸法(幅W×奥行D)(mm)(最大)490×500座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(最大)49×50寸法(幅W×高さH)(cm)背もたれ:(最大)49×67ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし
取扱説明書:(0.62MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする