超小型ピストンバイブレータ ELV8 ELV8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07521486 品番ELV8
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

・従来のピストンバイブレータと異なり、ピストンがシリンダー外部まで飛び出して往復運動をするリニアタイプのピストンバイブレータです。取付方向を上下逆に固定することで、2種類の振幅を得られます。・エアーの圧力調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。・取付方向をピストン取付とシリンダー取付の二通りの取付方法により2種類の振幅を確保する事が可能です。・粉塵の多い作業環境でもオプションの防塵カバーを装備するだけでスライド面の保護も可能です。

仕様●取付ボルトシリンダ取付時:M6●取付ボルトピストン取付時:M5●起振力:シリンダ取付時:14〜41N、ピストン取付時:13〜40N 寸法(mm)振動面(シリンダ取付時):Φ20、振動面(ピストン取付時):Φ8 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.2〜0.6 全高(mm)96〜124 対応材質薬品/食品/精密機械 空気消費量(L/minANR)シリンダ取付時:8〜76、ピストン取付時:4〜48 シリンダ外径(Φmm)23 ピストン径(Φmm)外径:8 振動数シリンダ取付時:34〜54Hz、ピストン取付時:25〜36Hz
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする