ボールバイブレータ CH25A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07521556 品番CH25A
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。

幅(mm)51 空気圧力(MPa)始動(垂直):0.11、(水平):0.02 空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.17、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.23、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.3、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.37、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.43 振動数空気圧(MPa)0.2:110Hz、空気圧(MPa)0.3:129Hz、空気圧(MPa)0.4:144Hz、空気圧(MPa)0.5:155Hz、空気圧(MPa)0.6:164Hz 遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.79、空気圧(MPa)0.3:1.09、空気圧(MPa)0.4:1.36、空気圧(MPa)0.5:1.57、空気圧(MPa)0.6:1.76 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)0〜80 対応材質薬品/食品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする