リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV80PA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07521721 品番RKV80PA
参考基準価格(税別)¥188,600 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。

仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):3〜8 形状ベース:平面用ベース 質量(kg)14.5 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0〜80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ146×222 使用圧力(MPa)0.3〜0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)45.1〜109 衝撃力(kg・m/s)15.2〜23.7 打撃サイクル(回/min)1〜60 空気消費量(L/回)(ANR):0.60〜1.40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする