3/22より値下げ!現場を応援

プラスチックボールバイブレータ UP335A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07521757 品番UP335A
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別) 値下げ
59,980

・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。

質量(kg)1.12 使用温度範囲(℃)0〜60 対応材質薬品/食品 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×57×140 空気圧力(MPa)始動(垂直):0.23、(水平):0.03 空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.26、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.33、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.41、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.48 振動数空気圧(MPa)0.2:101Hz、空気圧(MPa)0.3:119Hz、空気圧(MPa)0.4:135Hz、空気圧(MPa)0.5:147Hz、空気圧(MPa)0.6:157Hz 遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.94、空気圧(MPa)0.3:1.31、空気圧(MPa)0.4:1.69、空気圧(MPa)0.5:1.99、空気圧(MPa)0.6:2.27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする