リレーノッカー(ダイレクトタイプ) RKDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07521791 品番 RKD40PB
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。

寸法(幅W×高さH)(mm)Φ78×134 打撃エネルギー(N・m)9.2〜22.3 衝撃力(kg・m/s)2.6〜4.0 空気消費量(L/回)(ANR):0.15〜0.37 仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1〜1.5 質量(kg)4.8 タイプダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)0〜80 使用圧力(MPa)0.3〜0.7 対応材質薬品/食品 打撃サイクル(回/min)1〜60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする