デンジノッカー操作盤 デジオペ EKC EKC200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07521879 品番EKC200
参考基準価格(税別)¥86,300 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

・デンジノッカーの性能を自由にコントロールできる小型操作盤・特長デジオペは、デンジノッカーEK5A・10A・20A専用のコントローラです。ホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数や打撃力を自由にコントロールすることが出来ます。入力電源やデンジノッカーとの接続も端子盤接続で簡単に行えます。・機密性の高い防塵構造・機密性の高い防塵構造で、デジオペ内部への異物の進入を防ぎます。屋外使用の用途には屋外操作盤のEKC5000シリーズをご使用下さい。・W保護機能付きデジオペ内部には過電流保護装置とヒューズを設けてあるので、万一のトラブルの際にも電気を遮断し安全に使用出来ます。・打撃力の設定を自由に選択・デンジノッカーの衝撃力を得る為に本体の取付角度に応じて打撃力の調整が可能です。・運転間隔を自由に設定・デジオペで連続運転する場合の運転間隔はホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数1回/1秒〜1回/60秒までの調整が可能です。・外部制御端子を標準装置・デジオペには外部信号の入力端子が装備され(無電圧接点)、外部制御が可能となっています。粉粒体タンクの開閉バルブの信号をもらって打撃開始したり、搬送コンベアーの信号をもらって打撃開始するなど便利に使用出来ます。

仕様●デンジノッカー使用台数 EK10A/10SA:2●デンジノッカー使用台数 EK20A/20SA:1●デンジノッカー使用台数 EK5A/5SA:2●休止間隔:1〜60秒 質量(kg)2.2 電流(A)4 構造屋内 対応材質薬品/食品/精密機械 出力電圧(V)DC300 タイマー時間無し 入力電源(V)三相AC200、50/60Hz
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする