エクセン
エクセンの 電動工具 本体
エクセンの 電動工具攪拌機/バイブレーター
小型デンジノッカーシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07521888
品番
EK3100
参考基準価格(税別)
¥75,900
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
電流(A)
2(平均)
本体質量(kg)
2.2
電源(AC V)
100
打撃エネルギー(N・m)
4.3
衝撃力(kg・m/s)
0.6
仕様
●専用コントローラ:EKC3100●相当するハンマー(ポンド):ミニハンマー
ケーブル長(m)
5
全高(mm)
149.5
対応材質
薬品/食品/精密機械
最大外径×全高(Φ×Hmm)
Φ70×192.5
総質量(kg)
2.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません